Schalter für Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED und Stecker
SCHALT-FZG-ZSLED-M.STECKER
Art.-Nr. 096381 382
EAN 4065746407663
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle Installation durch Stecksystem
- Kein Verklemmen am Schalter notwendig
Schalter ist auch für andere Schaltungen nutzbar.
Datenblätter(X)
Breite | 60 mm |
Höhe | 60 mm |
Nennspannung | 12 V |
Nennstrom | 10 A |
Werkstoff | Kunststoff |
Produktgewicht (per Stück) | 0,600 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!